Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 25mm² M6 selon DIN 46235 - 104R6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 25 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078426978
Réf. Sonepar
00171842697
Réf. Fournisseur
104R6
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
25 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
10
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans






