Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 6mm² M5 selon DIN 46235 - 101R5

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 6 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078010849

Réf. Sonepar

00171801084

Réf. Fournisseur

101R5

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

6 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

5

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 6mm² - bornage M5, sans trou d'inspection avec marquage sur le fût pour indiquer les emplacements des sertissages

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke