Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 6mm² M6 selon DIN 46235 - 101R6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 6 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078010856
Réf. Sonepar
00171801085
Réf. Fournisseur
101R6
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
6 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
5
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


