Klauke - Cosse tubulaire droite en cuivre 70mm² M8 selon DIN 46235 - 107R8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 70 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078011082
Réf. Sonepar
00171801108
Réf. Fournisseur
107R8
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
70 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
16
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


