Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosse tubulaire exécution spéciale section 120 mm² et Bornage 2x M12 - 149D212

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 120 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078465427

Réf. Sonepar

00171846542

Réf. Fournisseur

149D212

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

120 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

20

nombre de trous de fixation:

2

couleur caractéristique:

sans

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse éxécution spéciale de section 120 mm², avec un double bornage 2xM12 et un alésage oblong.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke