Klauke - Cosse tubulaire exécution spéciale section 70 mm² et Bornage 2x M12 - 147D212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 70 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078481298
Réf. Sonepar
00171848129
Réf. Fournisseur
147D212
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
70 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
16
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
sans



