Klauke - Cosses nue roulée brasée 0,5 à 1 mm²-bornage M4; selon DIN 46234. - 16204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.5...1 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - autre
matériau - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078000963
Réf. Sonepar
00171800096
Réf. Fournisseur
16204
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
0.5...1 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
autre
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
4
longueur de bride:
8 mm
longueur totale:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Füt intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.

Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


