Klauke - Cosses nue roulée brasée 16 mm²-bornage M12; selon DIN 46234. - 165312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
section nominale - 16...16 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078022361
Réf. Sonepar
00171802236
Réf. Fournisseur
165312
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
section nominale:
16...16 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
12
longueur de bride:
22 mm
longueur totale:
35 mm
Les Atouts de l'article:
Füt intérieur strié pour une bonne tenue. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion.
Sertissage par poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 1,5 à 240 mm².



