Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Klauke - Cosses nue roulée brasée 25 mm²-bornage M10; selon DIN 46234. - 165410

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • section nominale - 25...25 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • matériau - cuivre

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078063159

Réf. Sonepar

00171802239

Réf. Fournisseur

165410

Marque

Klauke

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

section nominale:

25...25 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Oui

matière de l'isolant:

sans

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

longueur totale:

35 mm

Cosse nue roulée brasée en cuivre étamée de section 25 mm² - bornage M10; pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 à classe 6 : 25mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke