Klauke - Cosses nue roulée brasée 70 mm²-bornage M12; selon DIN 46234. - 165712
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
section nominale - 70...70 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078479011
Réf. Sonepar
00171847901
Réf. Fournisseur
165712
Marque
Klauke
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
section nominale:
70...70 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
12
pays de fabrication:
REPUBLIQUE SLOVAQUE
longueur totale:
49 mm
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


