Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 1,5 mm² M4, série "L" - L154MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 1,5 mm² M4, série "L"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

1.5 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles500 mm²
Voir les options disponibles630 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles20

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078179683

Réf. Sonepar

00171817968

Réf. Fournisseur

L154MS

Marque

Klauke

section nominale:

1.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 1,5mm² - bornage M4, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 1,5mm²; classe 5 : 1,5mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Klauke

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke