Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 10 mm² M8, selon NFF 00363. - CTF108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
10 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078182577
Réf. Sonepar
00171818257
Réf. Fournisseur
CTF108
Marque
Klauke
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2, 5 ou 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fûtchanfreiné pour facliter l'insertion du câble. Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 10 à 300 mm².
Peut être exécutée en versions coudée. Conditionné en boite carton ou en boîte plastique pour présentoir (conditionnement réduit).



