Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M6, série "L" - L166MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 16 mm² M6, série "L"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

16 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles500 mm²
Voir les options disponibles630 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles20

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078179867

Réf. Sonepar

00171817986

Réf. Fournisseur

L166MS

Marque

Klauke

section nominale:

16 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 16mm² - bornage M6, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 16mm²; classe 5 : 16mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke