Non retournable

Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 25 mm² M6, selon NFF 00363. - CTF256

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

25 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles14

Caractéristiques principales

  • section nominale - 25 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078182645

Réf. Sonepar

00171818264

Réf. Fournisseur

CTF256

Marque

Klauke

section nominale:

25 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 25mm² - bornage M6, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 5 et 6: 25mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2, 5 ou 6. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke