Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre 35 mm² M10, série "L" - L3510MS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
35 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078180061
Réf. Sonepar
00171818006
Réf. Fournisseur
L3510MS
Marque
Klauke
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


