Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre à plage étroite 300 mm² M 16 - 13SG16MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

300 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles12

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4012078078849

Réf. Sonepar

00171807884

Réf. Fournisseur

13SG16MS

Réf. Commerciale

Klauke

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosses tubulaires droites à plage étroite de largeur 31mm, en cuivre étamées par électrolyse avec trou d'inspection, section 300 mm² M 16, pour raccordement de câble cuivre industriel classe 2. Sertissage par retreint hexagonal préconisé.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.
Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble. Existe avec plusieurs diamètres de bornages. Plage étroite de largeur 19mm. Sections disponibles de 35 à 300 mm².
Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Conditionné en boite plastique pour présentoir ou en boite carton pour conditionnement plus important.