Klauke - Cosses tubulaires droites en cuivre à plage étroite 300 mm² M 12 - 13SG12MS

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

300 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles150 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles16

Caractéristiques principales

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078464390

Réf. Sonepar

00171807883

Réf. Fournisseur

13SG12MS

Marque

Klauke

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosses tubulaires droites à plage étroite de largeur 31mm, en cuivre étamées par électrolyse avec trou d'inspection, section 300 mm² M 12, pour raccordement de câble cuivre industriel classe 2. Sertissage par retreint hexagonal préconisé.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke