Klauke - Cosses tubulaires droites en nickel 0,5 à 1 mm² M4. - 56N4

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

1 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - nickel

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078045223

Réf. Sonepar

00171804522

Réf. Fournisseur

56N4

Marque

Klauke

section nominale:

1 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

nickel

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire droite en nickel de section 0,5 à 1mm² - bornage M4, sans trou d'inspection, pour le raccordement de câble haute température de 1,5mm². Conditionné en sachet de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.

Klauke

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke