Klauke - Cosses tubulaires droites en nickel 10 mm² M6. - 59N6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
10 mm²Caractéristiques principales
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078045315
Réf. Sonepar
00171804531
Réf. Fournisseur
59N6
Marque
Klauke
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
nickel
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
nu
nombre de trous de fixation:
1
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.

Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


