Klauke - Cosses tubulaires droites en nickel 16 mm² - bornage: fourche M5. - 60C5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
forme de la plage - forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078470988
Réf. Sonepar
00171847098
Réf. Fournisseur
60C5
Marque
Klauke
section nominale:
16 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
nickel
couleur de l'isolant:
autre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
nu
nombre de trous de fixation:
1
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


