fin de vie

Klauke - Cosses tubulaires équerres en cuivre 10 mm² M8, selon NFC 20-130 - CTE10-8

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Cosses tubulaires équerres en cuivre 10 mm² M8, selon NFC 20-130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078184083

Réf. Sonepar

00171001548

Réf. Fournisseur

CTE10-8

Marque

Klauke

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosses tubulaires équerres en cuivre 10 mm2 M8, selon NFC 20-130

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble. Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5. L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble. Fût tulipé pour facliter l'insertion du câble Sertissage par rétreint hexagonal ou poinçonnage avec outils manuels, hydrauliques ou électrohydraulique (séries : 4, 5, 13, 22, 50). Sections disponibles de 6 à 300 mm².