Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Cosses tubulaires équerres en cuivre 300 mm² M12, selon NFC 20-130 - CTE30012

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

300 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles185 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles14

Caractéristiques principales

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078541992

Réf. Sonepar

00171795233

Réf. Fournisseur

CTE30012

Marque

Klauke

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse tubulaire équerre en cuivre étamée par électrolyse de section 300mm² - bornage M12, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 300mm²; classe 5 : 240mm². Conditionné en boite de 25 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble cuivre BT classe 2 ou 5.L'étamage assure un contact parfait et une protection contre la corrosion. Trou d'inspection permettant le contrôle du bon positionnement du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke