Non retournable

Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 10²-M6 - 602R6

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles120 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6
Voir les options disponibles10

couleur de l'isolant:

rouge
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesjaune

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078468077

Réf. Sonepar

00171846807

Réf. Fournisseur

602R6

Marque

Klauke

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rouge

plage étroite:

Non

isolé:

Oui

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

taille AWG:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cosses tubulaires droite en cuivre pré-isolées de section 10mm²- bornage M6 sans trou d'inspection.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke