Klauke - Cosses tubulaires pré-isolées 120²-M10 - 609R10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
120 mm²dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10Caractéristiques principales
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078462037
Réf. Sonepar
00171846203
Réf. Fournisseur
609R10
Marque
Klauke
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
bleu
plage étroite:
Non
isolé:
Oui
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1
taille AWG:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


