Klauke - DINO-MINI JOINT IP68 avec 1 connecteur 4X4 mm2 gris en blister 1pc - DINO

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - DINO-MINI JOINT IP68 avec 1 connecteur 4X4 mm2 gris en blister 1pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - gel

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 1.5...4 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050040861576

Réf. Sonepar

00171895609

Réf. Fournisseur

DINO

Marque

Klauke

modèle:

gel

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

1.5...4 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis

DINO-MINI JOINT gris, IP68 avec 1 connecteur 4X4 mm2 maxi, diamètre de câble min: 10mm, maxi 16mm, livré en blister de 1pc . Dimensions: 125 x 43 x 35mm