Klauke - Douille 1/2" d=11mm - 52055371
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
dimension 1 métrique - 12
dimension 2 métrique - 12
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078719872
Réf. Sonepar
00171871987
Réf. Fournisseur
52055371
Marque
Klauke
matériau:
acier
dimension 1 métrique:
12
dimension 2 métrique:
12
traitement de la surface:
non traité

Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


