Klauke - Douilles isol. / fiches 6,3 - 2780
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...4 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - autre
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078025119
Réf. Sonepar
00171796068
Réf. Fournisseur
2780
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...4 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
autre
sans halogène:
Non
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
autre
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


