Klauke - Embout de câblage isolé blanc 0,75mm² - longueur 6mm -selon DIN 46228 - 170WK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078496490
Réf. Sonepar
00171802306
Réf. Fournisseur
170WK
Marque
Klauke
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


