Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Embout de câblage isolé bleu 0,75mm² - longueur 6mm -selon NCF 63-023 - 1706

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078023429

Réf. Sonepar

00171802342

Réf. Fournisseur

1706

Marque

Klauke

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

12 mm

Embout de câblage pré-isolé de section 0,75mm² de longueur 6mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur bleu. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke