🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Klauke - Embout de câblage isolé bleu 16mm² - longueur 18mm -selon DIN 46228 - 47718

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 16 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078023870

Réf. Sonepar

00171802387

Réf. Fournisseur

47718

Marque

Klauke

section nominale:

16 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

5

longueur totale:

28 mm

Embout de câblage pré-isolé de section 16mm² de longueur 18mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur bleu. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke