Klauke - Embout de câblage isolé bleus pour 2 fils de 16². Longueur: 16mm - 87714
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 14 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078080606
Réf. Sonepar
00171802408
Réf. Fournisseur
87714
Marque
Klauke
section nominale:
16 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
14 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


