Klauke - Embout de câblage isolé ivoire 10mm² - longueur 12mm -selon DIN 46228 - 176E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 12 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078023252
Réf. Sonepar
00171802325
Réf. Fournisseur
176E
Marque
Klauke
section nominale:
10 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
7
longueur totale:
22 mm
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


