Non retournable

Klauke - Embout de câblage isolé noir 1,5mm² - longueur 18mm -selon NCF 63-023 - 17218

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 18 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078023481

Réf. Sonepar

00171802348

Réf. Fournisseur

17218

Marque

Klauke

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

18 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

24 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de câblage pré-isolé de section 1,5mm² de longueur 18mm. Isolant en polypropylène sans halogène de couleur noir. Température d'utilisation 105°C maxi en continu. Conforme à la norme DIN 46228-4 et à la norme NFC 63-023

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke