Klauke - Embout de câblage isolé noir 6mm² - longueur 18mm -selon DIN 46228 - 175SL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078023245
Réf. Sonepar
00171802324
Réf. Fournisseur
175SL
Marque
Klauke
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
longueur totale:
26 mm
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


