Klauke - Embout de câblage isolé rouge 1,5mm² - longueur 10mm -selon DIN 46228 - 172RH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078023153
Réf. Sonepar
00171802315
Réf. Fournisseur
172RH
Marque
Klauke
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
16 mm
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


