Klauke - Embout de câblage isolé turquoise 0,34mm² - longueur 6mm -selon DIN 46228 - 168T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.35 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 6 mm
matériau - cuivre
couleur - turquoise (cyan)
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078023016
Réf. Sonepar
00171802301
Réf. Fournisseur
168T
Marque
Klauke
section nominale:
0.35 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
6 mm
matériau:
cuivre
couleur:
turquoise (cyan)
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
10 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


