Klauke - Fic. femel. isol. rouge 2.8x05 - 8201V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078025140
Réf. Sonepar
00171802514
Réf. Fournisseur
8201V
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 2,8x0,5 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
12.75 A
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


