Klauke - Fiche femelle bleue pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 1,5 à 2,5mm² - 730E

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiche femelle bleue pour languette plate de 6.3 x 0.8mm, section: 1,5 à 2,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012078750837

Réf. Sonepar

00171795929

Réf. Fournisseur

730E

Marque

Klauke

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

pays de fabrication:

ITALIE

Fiche femelle pré-isolée bleue pour languette plate mâle de 6.3 x 0.8mm. Section: 1,5 à 2,5mm². Isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système "easy entry" qui permet une introduction aisée du fil.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke