Klauke - Fiche ronde mâle rouge diamètre 4,0mm. Section: 0,5 à 1,5mm² - 1020E

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiche ronde mâle rouge diamètre 4,0mm. Section: 0,5 à 1,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - environ 4 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078749435

Réf. Sonepar

00171795878

Réf. Fournisseur

1020E

Marque

Klauke

section nominale:

0.5...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

environ 4 mm

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

Fiche rondes mâle rouge diamètre 4,0mm. Section: 0,5 à 1,5mm². Isolant en PVC auto extinguible UL94-V0 dotée du système "easy entry" qui permet une introduction aisée du fil.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke