Klauke - Fiches avec deriv. rouges - 720AZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078000444
Réf. Sonepar
00171800044
Réf. Fournisseur
720AZ
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
12.75 A
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


