Klauke - Fiches fem. 1,0² - 6,3 x 0,8 - 1720

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches fem. 1,0² - 6,3 x 0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025577

Réf. Sonepar

00171796061

Réf. Fournisseur

1720

Marque

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé