Klauke - Fiches fem. 2,5² - 6,3 x 0,8 - 1730
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - bleu
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078025607
Réf. Sonepar
00171796073
Réf. Fournisseur
1730
Marque
Klauke
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé

Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


