Klauke - Fiches fem. bleues 7.7 x 0,8 - 7308

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches fem. bleues 7.7 x 0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 7,7x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025324

Réf. Sonepar

00171802532

Réf. Fournisseur

7308

Marque

Klauke

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 7,7x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

18.75 A

pays de fabrication:

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke