Klauke - Fiches fem.+ male 1,0²-4,8x0,8 - 18203AZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078025751
Réf. Sonepar
00171802575
Réf. Fournisseur
18203AZ
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


