Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Fiches fem.+ male 2,5²-4,8x0,8 - 18303AZ

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025799

Réf. Sonepar

00171802579

Réf. Fournisseur

18303AZ

Marque

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke