Klauke - Fiches males 1,0² - 6,3 x 0,8 - 1820

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches males 1,0² - 6,3 x 0,8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078001267

Réf. Sonepar

00171796037

Réf. Fournisseur

1820

Marque

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

matériau:

laiton

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke