Klauke - Fiches males 1,0² - 6,3 x 0,8 - 2220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078026130
Réf. Sonepar
00171796041
Réf. Fournisseur
2220
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
autre
matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


