Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Fiches males 2,8 x 0,8 (a) - 2010

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches males 2,8 x 0,8 (a)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0...0 mm²

  • matière de l'isolant - non isolé

  • couleur de l'isolant - autre

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078025829

Réf. Sonepar

00171802582

Réf. Fournisseur

2010

Marque

Klauke

section nominale:

0...0 mm²

matière de l'isolant:

non isolé

couleur de l'isolant:

autre

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 2,8x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

autre

matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke