Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Fiches plates males 2.8x0.8 - 8201B

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Fiches plates males 2.8x0.8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078000468

Réf. Sonepar

00171800046

Réf. Fournisseur

8201B

Marque

Klauke

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 2,8x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

traitement de la surface:

étamé

courant maximal (Imax):

12.75 A

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke