Klauke - Fiches plates males 4.8x0.8 - 8203B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078450218
Réf. Sonepar
00171845021
Réf. Fournisseur
8203B
Marque
Klauke
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
traitement de la surface:
étamé
courant maximal (Imax):
12.75 A


